Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP-9.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5960951
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1549TFP-9.7
EAN/GTIN:
     4031132312286
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • TFP • Dc=9,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1549TFP-9.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,7 mm
B3:
125,852 mm
B4:
105 mm
B5:
184 mm
B6:
121 mm
B7:
2,262 mm
B71:
181,74 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0097
C3:
9,7 mm
C31:
f11
C4:
58,15 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,076 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFP
H4:
S
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1549TFP-9.7
D c:
9,7 mm
L c:
105 mm
l 1:
184 mm
l 2:
121 mm
d 1:
9,7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.