Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046988-1.5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6016693
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4046988-1.5-8
EAN/GTIN:
     4042446220624
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046988 • Proto∙max™Ultra • Schaft DIN 6535 HA • TAS • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=1,5mm • R=0,75mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H4046988-1.5-8
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
1,5 mm
A5:
1,44 mm
B2:
1,35 mm
B3:
19,4 mm
B5:
45 mm
B71:
45 mm
B9:
7,948
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h4
C4:
25,6 mm
D6:
518165 1/min
D7:
0,018 kg
E2:
-6 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAS
H4:
H
H5:
TiAl + SiNi
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H4046988-1.5-8
D c:
1,5 mm
r:
0,75 mm
L c:
1,4 mm
l 3:
8 mm
d 2:
1,4 mm
l 1:
45 mm
l 4:
19,4 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 35,02*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 37,43*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 37,17*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 39,07*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 38,74*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 40,74*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 40,77*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 43,93*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 43,85*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 47,09*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.