Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H4E34217-E10-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6073506
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4E34217-E10-10
EAN/GTIN:
     4042446222413
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H4E34217 • Proto∙max™ST • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • TAZ • Dc=10mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H4E34217-E10-10
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
A5:
9,7 mm
B2:
5,5 mm
B3:
12,4 mm
B5:
23,6 mm
B71:
12,4 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
9,7 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,019 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAZ
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H4E34217-E10-10
D c:
10 mm
L c:
5,5 mm
d 2:
9,7 mm
l 1:
23,6 mm
l 4:
12,4 mm
SW:
8 mm
d 1:
E10 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2124-E10
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.