Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser F4042.B27.080.Z08.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6078051
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4042.B27.080.Z08.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser F4042 • Xtra·tec® • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • AD .. 1204 .. • Dc=80mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
F4042.B27.080.Z08.11
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
80 mm
A3:
77,6 mm
A4:
65 mm
B2:
11,7 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0270
C3:
27 mm
D4:
0
D6:
15800 1/min
D7:
1,2 kg
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
G13:
8
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4042.B27.080.Z08.11
D c:
80 mm
d 1:
27 mm
l 4:
50 mm
L c:
11,7 mm
Z:
8
Masse (Gewicht):
1,2 kg
Anz WSP:
8
n max [rpm]:
15800
E:
1,4 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,15*
€ 893,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,23*
€ 872,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,03*
€ 808,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,86*
€ 794,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,44*
€ 775,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,97*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.