Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P21360-M10X0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149326
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P21360-M10X0.5
EAN/GTIN:
     4042446226718
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m10x0,5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 10x0.5 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P21360-M10X0.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
10 mm
A25:
MF 10x0.5
A3:
0,5 mm
A5:
6H
A6:
9,48 mm
B1:
20 mm
B3:
94,79 mm
B4:
2,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,034 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
P21360-M10X0.5
D N:
MF 10x0.5
P:
0,5 mm
l 1:
90 mm
L c:
20 mm
l 3:
67 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 63,25*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,48*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.