Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M20263-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149696
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M20263-M14
EAN/GTIN:
     4042446229429
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • VAP • geeignet für Durchgangsbohrung • M 14 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
M20263-M14
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
14 mm
A25:
M 14
A3:
2 mm
A5:
6HX
A6:
11,9 mm
A9:
10,7 mm
B1:
25 mm
B3:
110 mm
B4:
9 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,083 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
M20263-M14
D N:
M 14
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
25 mm
l 3:
81 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,00*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,39*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,26*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 316,45*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 314,74*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 330,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.