Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M20263-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149699
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M20263-M20
EAN/GTIN:
     4042446229450
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • VAP • geeignet für Durchgangsbohrung • M 20 • P=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
M20263-M20
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
20 mm
A25:
M 20
A3:
2,5 mm
A5:
6HX
A6:
17,38 mm
A9:
15,7 mm
B1:
30 mm
B3:
140 mm
B4:
11,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,215 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
M20263-M20
D N:
M 20
P:
2,5 mm
l 1:
140 mm
L c:
30 mm
l 3:
95 mm
d 1:
16 mm
⃞:
12 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.160
ab € 70,31*
Sonstiges
WALTER
C340.32.160
ab € 77,30*
Sonstiges
WALTER
C340.40.160
ab € 90,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.