Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2051305-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149755
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2051305-M2
EAN/GTIN:
     4042446230012
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert M • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • M/6HX • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • TIN • M 2 • P=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
M2051305-M2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6HX
A6:
1,58 mm
A9:
1,49 mm
B1:
4 mm
B2:
9 mm
B3:
45,8 mm
B4:
0,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
M2051305-M2
D N:
M 2
P:
0,4 mm
l 1:
45 mm
L c:
4 mm
l 3:
9 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,82*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,15*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,25*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 718,80*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 735,36*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 317,85*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.131,46*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 376,66*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 375,77*
Sonstiges
WALTER
6218030
ab € 81,62*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.