Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M20563-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149796
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M20563-M20
EAN/GTIN:
     4042446230326
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert M • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • M/6HX • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • VAP • M 20 • P=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
M20563-M20
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
20 mm
A25:
M 20
A3:
2,5 mm
A5:
6HX
A6:
17,38 mm
A9:
15,7 mm
B1:
25 mm
B3:
140 mm
B4:
7 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,204 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
M20563-M20
D N:
M 20
P:
2,5 mm
l 1:
140 mm
L c:
25 mm
l 3:
95 mm
d 1:
16 mm
⃞:
12 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.160
ab € 70,42*
Sonstiges
WALTER
C340.32.160
ab € 77,07*
Sonstiges
WALTER
C340.40.160
ab € 91,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.