Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2251305-UNC1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149940
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2251305-UNC1/4
EAN/GTIN:
     4042446231750
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert M • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • TIN • UNC 1/4-20 • P=20
Weitere Informationen:
J21:
M2251305-UNC1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,25 inch
A24:
1/4 inch
A25:
UNC 1/4-20
A4:
20
A5:
2B
A6:
5,02 mm
A9:
4,65 mm
B1:
10 mm
B2:
30 mm
B3:
82,54 mm
B4:
3,18 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,022 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
M2251305-UNC1/4
D N -P:
UNC 1/4-20
D N:
6,35 mm
l 1:
80 mm
L c:
10 mm
l 3:
30 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 62,86*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,15*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 76,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,29*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,63*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.