Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2426305-G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6150045
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2426305-G3/8
EAN/GTIN:
     4042446232801
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • G/NORMAL • DIN 5156 • TIN • geeignet für Durchgangsbohrung • G 3/8-19 • P=19
Weitere Informationen:
J21:
M2426305-G3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
G
A22:
0,656 inch
A24:
3/8 inch
A25:
G 3/8-19
A4:
19
A5:
NORMAL
A6:
15,12 mm
A9:
11,7 mm
B1:
21 mm
B3:
100 mm
B4:
6,02 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,098 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 5156
J7:
0
Bezeichnung:
M2426305-G3/8
D N -P:
G 3/8-19
D N:
16,662 mm
Gang pro Zoll:
19
l 1:
100 mm
L c:
21 mm
l 3:
58 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,10*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,44*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.