Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.25.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-6218039
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.25.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER25/25,8mm • d11=10mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.25.100
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
25,8 mm
A5:
25 mm
B5:
34 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0250
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0100
C8:
22,34 mm
D7:
0,073 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.25.100
Spannzangen:
ER25
d 11:
10 mm
l 1:
34 mm
SW:
8 mm
Masse (Gewicht):
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,61*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 316,33*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 329,66*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 060
ab € 348,66*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 100
ab € 347,11*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-25 070
ab € 383,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER25
ab € 153,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER25
ab € 167,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER25
ab € 211,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER25
ab € 233,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.