Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2034217-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6231679
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2034217-12
EAN/GTIN:
     4042446234645
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2034217 • Proto∙max™Inox • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=12mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2034217-12
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h5
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,12 kg
E2:
13,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
4
H22:
4
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H2034217-12
D c:
12 mm
L c:
26 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.