Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P2051832-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6244464
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2051832-M4
EAN/GTIN:
     4042446235994
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • ~DIN 371 L • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
P2051832-M4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6H
A6:
3,27 mm
A9:
3,08 mm
B1:
7 mm
B2:
21 mm
B3:
113,65 mm
B4:
1,23 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,018 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
~DIN 371 L
J7:
0
Bezeichnung:
P2051832-M4
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
112 mm
L c:
7 mm
l 3:
21 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,66*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,21*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,18*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,98*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.