Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P2056935-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6244528
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2056935-M16
EAN/GTIN:
     4042446236632
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • ~DIN 376 XL • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • M 16 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
P2056935-M16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
16 mm
A25:
M 16
A3:
2 mm
A5:
6H
A6:
13,9 mm
A9:
11,7 mm
B1:
20 mm
B3:
220 mm
B4:
5,1 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,202 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 376 XL
J7:
0
Bezeichnung:
P2056935-M16
D N:
M 16
P:
2 mm
l 1:
220 mm
L c:
20 mm
l 3:
178 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 69,90*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 76,78*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.