Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2156302-M14X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6245649
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2156302-M14X1.5
EAN/GTIN:
     4042446240639
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • MF 14x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2156302-M14X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
14 mm
A25:
MF 14x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
12,43 mm
A9:
10,7 mm
B1:
15 mm
B3:
100 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,069 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
EP2156302-M14X1.5
D N:
MF 14x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
71 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,05*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,52*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 316,11*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,77*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 329,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.