Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2EC34217-E25-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6335183
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2EC34217-E25-25
EAN/GTIN:
     4042446242251
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2EC34217 • Proto∙max™Inox • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 50° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=25mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
H2EC34217-E25-25
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
A5:
24,2 mm
B2:
15 mm
B3:
25,6 mm
B5:
49,6 mm
B6:
25,6 mm
B71:
25,6 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
24,2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,17 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H2EC34217-E25-25
D c:
25 mm
L c:
15 mm
d 2:
24,2 mm
l 1:
49,6 mm
l 4:
25,6 mm
SW:
20 mm
d 1:
E25 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2128-E25
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.