Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülsen für Innenkühlung FS... FS2192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülsen für Innenkühlung FS...
Reduzierhülsen für Innenkühlung FS...
Reduzierhülsen für Innenkühlung FS...
Artikel-Nr.:
     C9599-6358210
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FS2192
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierhülsen für Innenkühlung FS... • metrisch • d1=/12mm • d4=6mm
Weitere Informationen:
J21:
FS2192
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
B5:
47 mm
C11:
SZC
C12:
02
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
5
C6:
0060
C8:
40 mm
D7:
0,032 kg
J1:
-
Bezeichnung:
FS2192
Spannzangen:
12
d 1:
12 mm
d 4:
6 mm
Masse (Gewicht):
0,03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 494,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.075.12
ab € 540,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.