Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H AK182.H63.080.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H
Artikel-Nr.:
     C9599-6380959
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK182.H63.080.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H • metrisch • Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form A • d1=63 • d11=12
Weitere Informationen:
J21:
AK182.H63.080.12
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
32 mm
A2:
42 mm
A4:
63 mm
B1:
10,3 mm
B2:
34 mm
B3:
80 mm
B4:
112 mm
B71:
34 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
32 mm
C51:
ZYL
C52:
13
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
C71:
12 mm
C81:
46 mm
C82:
36 mm
D6:
50000 1/min
D7:
1,131 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK182.H63.080.12
d 1:
HSK-A63
d 11:
12 mm
d 12:
42 mm
d 14:
32 mm
l 4:
80 mm
l 16:
34 mm
l 17:
46 mm
l 17min:
36 mm
Masse (Gewicht):
1,13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,02*
€ 470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,63*
€ 467,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,42*
€ 422,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2189
ab € 113,28*
Zubehör
WALTER
FS2190
ab € 113,67*
Zubehör
WALTER
FS2191
ab € 114,34*
Zubehör
WALTER
FS2192
ab € 114,10*
Zubehör
WALTER
FS2193
ab € 113,85*
Zubehör
WALTER
FS2194
ab € 158,91*
Zubehör
WALTER
FS2195
ab € 158,71*
Zubehör
WALTER
FS2196
ab € 158,35*
Zubehör
WALTER
FS2197
ab € 158,15*
Zubehör
WALTER
FS2198
ab € 158,28*
Zubehör
WALTER
FS952
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.