Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS... FS2198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Artikel-Nr.:
     C9599-6358217
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FS2198
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS... • metrisch • d1=/12mm • d4=8mm
Weitere Informationen:
J21:
FS2198
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
B5:
47 mm
C11:
SZC
C12:
02
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
0
C55:
5
C6:
0080
C8:
40 mm
D7:
0,028 kg
J1:
-
Bezeichnung:
FS2198
Spannzangen:
12
d 1:
12 mm
d 4:
8 mm
Masse (Gewicht):
0,03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 496,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.075.12
ab € 541,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.