Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2EC94717-E12-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6377508
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2EC94717-E12-12
EAN/GTIN:
     4042446243463
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2EC94717 • Protostar® Flash • ConeFit • metrisch • Drallwinkel 50° • TAA • Dc=12mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2EC94717-E12-12
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
12 mm
A5:
11,7 mm
B2:
7,5 mm
B3:
14,5 mm
B5:
28,3 mm
B71:
14,5 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
11,7 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,025 kg
E2:
10,5 °
E3:
6 °
E4:
5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G1:
1,5 mm
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H2EC94717-E12-12
D c:
12 mm
a pf:
0,8 mm
x f:
2,25 mm
R f:
6 mm
R ers:
2,103 mm
r:
1,5 mm
L c:
7,5 mm
l 1:
28,3 mm
l 4:
14,5 mm
SW:
10 mm
d 1:
E12 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2125-E12
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.