Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2021302-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6432495
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2021302-M8
EAN/GTIN:
     4042446245672
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® Eco Plus • Schälanschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 371 • THL • geeignet für Durchgangsbohrung • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2021302-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6HX
A6:
6,69 mm
A9:
6,32 mm
B1:
18 mm
B2:
35 mm
B3:
93,38 mm
B4:
5,63 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,034 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
EP2021302-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,47*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,33*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,53*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.