Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2321302-UNF1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6432584
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2321302-UNF1/4
EAN/GTIN:
     4042446246563
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® Eco Plus • Schälanschnitt • ≤3,5xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • THL • geeignet für Durchgangsbohrung • UNF 1/4-28 • P=28
Weitere Informationen:
J21:
EP2321302-UNF1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,25 inch
A24:
1/4 inch
A25:
UNF 1/4-28
A4:
28
A5:
2B
A6:
5,4 mm
A9:
5,29 mm
B1:
15 mm
B2:
30 mm
B3:
82,73 mm
B4:
4,08 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,024 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
EP2321302-UNF1/4
D N -P:
UNF 1/4-28
D N:
6,35 mm
l 1:
80 mm
L c:
15 mm
l 3:
30 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 63,03*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,41*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.