Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC726-05.8A4A016J-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579345
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC726-05.8A4A016J-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251895
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC726 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=5,75mm • R=0,16mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC726-05.8A4A016J-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
5,75 mm
B2:
6 mm
B3:
18 mm
B5:
54 mm
B6:
18 mm
B71:
54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,024 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G1:
0,16 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC726-05.8A4A016J-WK40TF
D c:
5,75 mm
r:
0,16 mm
L c:
6 mm
l 1:
54 mm
l 4:
18 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 33,51*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 35,31*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 35,47*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 36,95*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 36,95*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 38,90*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 38,97*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 41,61*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 41,77*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 44,59*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.