Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326-16.0A4B100C-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579407
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326-16.0A4B100C-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446252519
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=16mm • R=1mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326-16.0A4B100C-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
A5:
15,2 mm
B2:
32 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B6:
44 mm
B71:
92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h5
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,239 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G1:
1 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC326-16.0A4B100C-WK40TF
D c:
16 mm
r:
1 mm
L c:
32 mm
l 3:
42 mm
d 2:
15,2 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.