Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC111-18.0A4A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579609
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC111-18.0A4A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446253851
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MC111 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Typ N 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=18mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC111-18.0A4A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
18 mm
B2:
24 mm
B3:
36 mm
B5:
84 mm
B71:
84 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,275 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC111-18.0A4A-WJ30TF
D c:
18 mm
L c:
24 mm
l 1:
84 mm
l 4:
36 mm
d 1:
18 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
FS2237
ab € 183,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.