Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-20-11.500A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6597646
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-20-11.500A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132356211
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • 20xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=11,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-20-11.500A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,5 mm
B3:
266 mm
B4:
246 mm
B5:
311 mm
B6:
264 mm
B7:
2,093 mm
B71:
308,907 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,32 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
TP-NORM 67X
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-20-11.500A1-WJ30EJ
D c:
11,5 mm
L c:
246 mm
l 1:
311 mm
l 2:
264 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,22*
€ 824,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,40*
€ 776,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,82*
€ 712,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,56*
€ 678,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 552,15*
€ 657,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,54*
€ 628,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.