Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC150-03-03.700A0-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6618067
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-03-03.700A0-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132364612
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=3,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-03-03.700A0-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,7 mm
B3:
26,003 mm
B4:
14 mm
B5:
62 mm
B6:
20 mm
B7:
0,673 mm
B71:
61,33 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,02 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-03-03.700A0-WJ30RE
D c:
3,7 mm
L c:
14 mm
l 1:
62 mm
l 2:
20 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.