Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-05-06.747A1-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6618344
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-05-06.747A1-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132367385
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=6,747mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-05-06.747A1-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,747 mm
B3:
54,998 mm
B4:
43 mm
B5:
91 mm
B6:
53 mm
B7:
1,228 mm
B71:
89,77 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,045 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-05-06.747A1-WJ30RE
D c:
6,747 mm | 17/64" Inch_No_Let
L c:
43 mm
l 1:
91 mm
l 2:
53 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 38,75*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 38,76*
Sonstiges
WALTER
5034290
ab € 40,78*
Sonstiges
WALTER
5034291
ab € 41,03*
Sonstiges
WALTER
5035303
ab € 43,86*
Sonstiges
WALTER
5035304
ab € 43,91*
Sonstiges
WALTER
5034304
ab € 46,83*
Sonstiges
WALTER
5034305
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.