Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-05-12.700A1-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6618421
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-05-12.700A1-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132368153
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=12,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-05-12.700A1-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,7 mm
B3:
79,001 mm
B4:
60 mm
B5:
124 mm
B6:
77 mm
B7:
2,311 mm
B71:
121,69 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,186 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-05-12.700A1-WJ30RE
D c:
12,7 mm | 1/2" Inch_No_Let
L c:
60 mm
l 1:
124 mm
l 2:
77 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
8156082
ab € 1.094,10*
Sonstiges
WALTER
8156088
ab € 1.207,73*
Sonstiges
WALTER
8156067
ab € 810,73*
Sonstiges
WALTER
8156074
ab € 895,04*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 590,84*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 660,16*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 392,76*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 347,21*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 482,05*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 595,47*
Sonstiges
WALTER
5034296
ab € 41,07*
Sonstiges
WALTER
5034297
ab € 33,97*
Sonstiges
WALTER
5035309
ab € 43,79*
Sonstiges
WALTER
5035310
ab € 43,60*
Sonstiges
WALTER
5034310
ab € 39,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.