Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-08-04.500A1-WJ30TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6618633
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-08-04.500A1-WJ30TA
EAN/GTIN:
     4031132370262
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30TA • Dc=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-08-04.500A1-WJ30TA
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,5 mm
B3:
48,999 mm
B4:
37 mm
B5:
85 mm
B6:
45 mm
B7:
0,819 mm
B71:
84,18 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,024 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30TA
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-08-04.500A1-WJ30TA
D c:
4,5 mm
L c:
37 mm
l 1:
85 mm
l 2:
45 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.