Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-08-09.525A1-WJ30TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6618696
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-08-09.525A1-WJ30TA
EAN/GTIN:
     4031132370897
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30TA • Dc=9,525mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-08-09.525A1-WJ30TA
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,525 mm
B3:
99,003 mm
B4:
80 mm
B5:
139 mm
B6:
95 mm
B7:
1,733 mm
B71:
137,27 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,107 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30TA
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-08-09.525A1-WJ30TA
D c:
9,525 mm | 3/8" Inch_No_Let
L c:
80 mm
l 1:
139 mm
l 2:
95 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006402
ab € 35,42*
Sonstiges
WALTER
5040684
ab € 36,96*
Sonstiges
WALTER
5040672
ab € 36,98*
Sonstiges
WALTER
5034292
ab € 38,97*
Sonstiges
WALTER
5034293
ab € 38,85*
Sonstiges
WALTER
5035305
ab € 41,75*
Sonstiges
WALTER
5035306
ab € 41,56*
Sonstiges
WALTER
5034306
ab € 44,87*
Sonstiges
WALTER
5034307
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.