Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenelement AA766-T36-G16-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenelement
Zwischenelement
Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     C9599-6682460
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AA766-T36-G16-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Zwischenelement AA766 • ScrewFit • metrisch
Weitere Informationen:
J21:
AA766-T36-G16-040
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
32 mm
A4:
36 mm
B1:
17,3 mm
B3:
20 mm
B4:
39,5 mm
B71:
37,3 mm
C11:
SAW
C12:
01
C13:
M20
C14:
8
C15:
5
C2:
0360
C3:
36 mm
D6:
5100 1/min
D7:
0,346 kg
E2:
0 °
H21:
0
H22:
0
J7:
0
Bezeichnung:
AA766-T36-G16-040
d 1:
T36
d 11:
32 mm
l 4:
37,3 mm
l 18:
0,681 inch
Masse (Gewicht):
0,35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,19*
€ 580,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,13*
€ 523,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T36.040-CO
ab € 176,16*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T36.065
ab € 175,86*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T36.090
ab € 195,79*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T36.115
ab € 210,13*
Sonstiges
WALTER
AK541.US4.T36.115CO
ab € 210,78*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T36.050-CO
ab € 223,37*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T36.100
ab € 241,65*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T36.150
ab € 285,17*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T36.200
ab € 316,34*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T36.250
ab € 366,16*
Sonstiges
WALTER
AK541.US5.T36.150CO
ab € 286,30*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ31.T36.090
ab € 112,36*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ31.T36.140
ab € 129,45*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ38.T36.130
ab € 133,40*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z32.T36.090
ab € 112,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.