Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-M4-C0-WY80FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6714334
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC142-M4-C0-WY80FC
EAN/GTIN:
     4042446261276
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 50° • geeignet für Grundloch • WY80FC • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
TC142-M4-C0-WY80FC
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6HX
A6:
3,23 mm
A9:
3 mm
B1:
7 mm
B2:
21 mm
B3:
64,63 mm
B4:
1,47 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
50 °
D7:
0,008 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WY80FC
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
TC142-M4-C0-WY80FC
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
7 mm
l 3:
21 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,36*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,44*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 69,91*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,77*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,97*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.