Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2EC94717-E25-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6719288
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2EC94717-E25-25
EAN/GTIN:
     4042446262013
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2EC94717 • Protostar® Flash • ConeFit • metrisch • Drallwinkel 50° • TAA • Dc=25mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
H2EC94717-E25-25
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
25 mm
A5:
24,2 mm
B2:
15 mm
B3:
25,6 mm
B5:
49,6 mm
B71:
25,6 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
24,2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,17 kg
E2:
10,5 °
E3:
6 °
E4:
5 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
50 °
G1:
3 mm
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H2EC94717-E25-25
D c:
25 mm
a pf:
1,6 mm
x f:
5 mm
R f:
12 mm
R ers:
4,206 mm
r:
3 mm
L c:
15 mm
l 1:
49,6 mm
l 4:
25,6 mm
SW:
20 mm
d 1:
E25 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2128-E25
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.