Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-03-03.600A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6745066
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-03-03.600A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132375298
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=3,6mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-03-03.600A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,6 mm
B3:
26 mm
B4:
14 mm
B5:
62 mm
B6:
20 mm
B7:
0,655 mm
B71:
61,345 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,03 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-03-03.600A1-WJ30EJ
D c:
3,6 mm
L c:
14 mm
l 1:
62 mm
l 2:
20 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.