Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-03-07.100A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6745111
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-03-07.100A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132375748
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=7,1mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-03-07.100A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,1 mm
B3:
43 mm
B4:
29 mm
B5:
79 mm
B6:
41 mm
B7:
1,292 mm
B71:
77,708 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,05 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-03-07.100A1-WJ30EJ
D c:
7,1 mm
L c:
29 mm
l 1:
79 mm
l 2:
41 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.