Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-03-18.000A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6745182
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-03-18.000A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132376455
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=18mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-03-18.000A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
18 mm
B3:
75 mm
B4:
51 mm
B5:
123 mm
B6:
73 mm
B7:
3,276 mm
B71:
119,724 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,348 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-03-18.000A1-WJ30EJ
D c:
18 mm
L c:
51 mm
l 1:
123 mm
l 2:
73 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,63*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 131,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.