Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-25-08.000A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6901270
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-25-08.000A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132391328
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • 25xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=8mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-25-08.000A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8 mm
B3:
224 mm
B4:
208 mm
B5:
260 mm
B6:
220 mm
B7:
1,456 mm
B71:
258,544 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,143 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
TP-NORM 68X
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-25-08.000A1-WJ30EJ
D c:
8 mm
L c:
208 mm
l 1:
260 mm
l 2:
220 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,77*
€ 610,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,82*
€ 550,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 38,75*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 38,76*
Sonstiges
WALTER
5034290
ab € 40,78*
Sonstiges
WALTER
5034291
ab € 41,03*
Sonstiges
WALTER
5035303
ab € 43,86*
Sonstiges
WALTER
5035304
ab € 43,91*
Sonstiges
WALTER
5034304
ab € 46,83*
Sonstiges
WALTER
5034305
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.