Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120-05-22.00F25-P43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6929407
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4120-05-22.00F25-P43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 • Drion·tec™ • 5xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=22mm
Weitere Informationen:
J21:
D4120-05-22.00F25-P43
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
22 mm
B3:
135 mm
B4:
110 mm
B5:
191 mm
B6:
128,9 mm
B7:
0,329 mm
B71:
134,671 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D11:
1
D6:
7900 1/min
D7:
0,582 kg
E1:
176 °
F1:
R
Flute_Helix:
15 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P4840C-3R-A57
J52:
P4840P-3R-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D4120-05-22.00F25-P43
D c:
22 mm
L c:
110 mm
l 4:
135 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
35 mm
Masse (Gewicht):
0,58 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,63*
€ 685,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,85*
€ 603,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,49*
€ 576,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,51*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,59*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,94*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 275,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.