Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC122-18.0A5B-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959686
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC122-18.0A5B-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446268510
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MC122 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 45° • Typ N 45 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=18mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC122-18.0A5B-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
18 mm
B2:
32 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B71:
92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,307 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC122-18.0A5B-WJ30TF
D c:
18 mm
L c:
32 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
18 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,96*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 131,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.