Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater MC504-12.0A6L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959878
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC504-12.0A6L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270438
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Vor- und Rückwärts-Entgrater MC504 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Dc=5,9mm • Da=6mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MC504-12.0A6L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
14
A1:
6 mm
A2:
12 mm
B2:
3 mm
B21:
3
B3:
64 mm
B4:
6 mm
B5:
100 mm
B71:
94 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,052 kg
E2:
3,5 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
N
F4:
0 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC504-12.0A6L-WJ30TF
D a:
12 mm
D c:
5,9 mm
L c:
6 mm
l 1:
100 mm
l 4:
64 mm
d 1:
6 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.