Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC716-16.0W3A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959924
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC716-16.0W3A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270896
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC716 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=16mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC716-16.0W3A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
B2:
16 mm
B3:
34 mm
B5:
82 mm
B71:
58 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,211 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,25 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC716-16.0W3A-WJ30TF
D c:
16 mm
l 11:
0,3 mm
L c:
16 mm
l 1:
82 mm
l 4:
34 mm
d 1:
16 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.