Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232-03.0A2B-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7022531
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232-03.0A2B-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446271336
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 35° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=3mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC232-03.0A2B-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
3 mm
A5:
3,05 mm
B2:
7 mm
B3:
29 mm
B5:
57 mm
B71:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h6
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,015 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
35 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC232-03.0A2B-WJ30ED
D c:
3 mm
L c:
7 mm
l 1:
57 mm
l 4:
29 mm
d 1:
4 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.