Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232-16.0W2B-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7022539
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232-16.0W2B-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446271411
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=16mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC232-16.0W2B-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
B2:
26 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,226 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
35 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC232-16.0W2B-WJ30ED
D c:
16 mm
L c:
26 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,88*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.