Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326-20.0E4P-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7096088
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326-20.0E4P-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446274078
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=20mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326-20.0E4P-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
A5:
19,3 mm
B2:
11 mm
B3:
21,3 mm
B5:
40,8 mm
B6:
21,3 mm
B71:
21,3 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
19,3 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,11 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
MC326-20.0E4P-WJ30TF
D c:
20 mm
L c:
11 mm
d 2:
19,3 mm
l 1:
40,8 mm
l 4:
21,3 mm
SW:
16 mm
d 1:
E20 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2127-E20
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.