Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D3120-02-36.00F32-P24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7098428
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D3120-02-36.00F32-P24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120 • Drion·tec™ • 2xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=36mm
Weitere Informationen:
J21:
D3120-02-36.00F32-P24
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
36 mm
B3:
104 mm
B4:
72 mm
B5:
164 mm
B6:
96 mm
B7:
1,1 mm
B71:
102,9 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D11:
1
D6:
5000 1/min
D7:
0,847 kg
E1:
169,8 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
N
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P2840S-4N-A57
J52:
P2840S-4N-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D3120-02-36.00F32-P24
D c:
36 mm
L c:
72 mm
l 4:
104 mm
l 5:
60 mm
d 1:
32 mm
d 4:
40 mm
Masse (Gewicht):
0,85 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,71*
€ 626,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,66*
€ 619,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,03*
€ 547,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS723
ab € 322,41*
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,44*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,24*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.