Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133-12.0W5L060J-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7137216
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133-12.0W5L060J-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446274948
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • WJ30RD • Dc=12mm • R=0,6mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MD133-12.0W5L060J-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
12 mm
B2:
38 mm
B3:
48 mm
B5:
93 mm
B71:
70,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
45187 1/min
D7:
0,134 kg
E2:
10,5 °
E3:
8 °
E4:
3 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
35 °
G1:
0,6 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133-12.0W5L060J-WJ30RD
D c:
12 mm
r:
0,6 mm
L c:
38 mm
l 1:
93 mm
l 4:
48 mm
d 1:
12 mm
Z:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.