Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133-12.0W5X060L-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7137257
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133-12.0W5X060L-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446275242
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • WJ30RA • Dc=12mm • R=0,6mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MD133-12.0W5X060L-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
12 mm
B2:
62 mm
B3:
71 mm
B5:
116 mm
B71:
93,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
19931 1/min
D7:
0,173 kg
E2:
10,5 °
E3:
8 °
E4:
3 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
35 °
G1:
0,6 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133-12.0W5X060L-WJ30RA
D c:
12 mm
r:
0,6 mm
L c:
62 mm
l 1:
116 mm
l 4:
71 mm
d 1:
12 mm
Z:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.