Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC187-08.0A6B-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254746
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC187-08.0A6B-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281502
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC187 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • WB10TG • Dc=8mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MC187-08.0A6B-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
8 mm
B2:
19 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,051 kg
E2:
-8,5 °
E3:
1,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC187-08.0A6B-WB10TG
D c:
8 mm
L c:
19 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.